※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5本)
注文コード
37420923
品番
3850-1560X16-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途
一般鋼材・ステンレス等難削材の切断。
幅(mm)
16
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
1560
山数
14
トラスコ品番
355-6051
適合機種
日立CB-14F、14FA
質量(g)
149
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37420923
3850-1560X16-14
02156682
3850-1560X16
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)
1箱(5本)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました