曜日別特売
HS13X14X1840 ポータブルバンドソー一般用 フナソー 37421054

HS13X14X1840 ポータブルバンドソー一般用 フナソー 37421054
HS13X14X1840 ポータブルバンドソー一般用 フナソー 37421054

ポータブルバンドソー一般用

(7件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)1840
山数14
内容量1箱(10本)注文コード37421054品番HS13X14X1840
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

経済性に優れ、切れ味も良好です。
あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。

用途
一般鋼材、アルミ等切断。
樹脂パイプ等切断。
幅(mm)13厚さ(mm)0.6全長(mm)1840山数14トラスコ品番331-5274適合機種日立工機CB-18F・レッキス185材質高炭素工具鋼質量(g)112
注意
※ステンレス切断には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37421142
2018-07-20
用途: 鉄材の切断
いまむら鉄工所建設業・工事業

切れ味は、普通ですが何と言っても安い!
5本分の金額で10本購入出来ます。
重宝しています。

対象商品 : 37420975
2018-04-02
用途: めっき厚測定
岩月鍍金工業株式會社

継ぎ目の部分で刃の間隔が広いものがあり、切断時にその部分に切断物が引っ掛かりバンドソーが停止し、その都度電源を切り、切断し直しています。全数ではありませんが、不便です。しかし価格がやすいので使用日しています。

対象商品 : 37421036
2016-08-16
用途: 切断

このような評価のものを販売しているモノタロウの姿勢が疑問です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 37421106
2016-02-01
用途: 鉄角管の切断

これはちょっと使い物になりません。あっという間に歯の継ぎ目の溶接部から折れてしまいます。使い始めてすぐに3本折れて1本はすぐに歯が丸まりました。まさに安物買いの銭失い、次は私の心が折れそうです。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 37421072
2013-10-17
用途: DIY 鋼板、アングル、丸鋼などの切断
サービス業

購入して1個 使用しました  それまで使用していたバイメタルと比べて切れ味が悪いように思いました
半日使用して 75のアングルを数回切断して 切断中に破断しました 寿命もかなり悪いと思います
塩ビパイプや薄肉パイプなら快適に切れるかもしれません

4が参考にしています
対象商品 : 37421133
2012-12-18
用途: 鉄筋、Lアングルの切断

安価な輸入バンドソーで使用しています。
付属品のブレードとは雲泥の差でよく切れましたが、箱に入れていた期間が長かったのか(1ヶ月程度)折れやすくなってきました。
切削油などを使用すればもう少し長持ちするかもしれません。
安価な輸入のブレードより安いので、使用頻度が高くなければお勧めです。
価格は倍程度になりますが、バイメタル入りのブレードを購入してみて比較してみることにします。

対象商品 : 37421151
2012-05-01
用途: アルミ、SUS、SSなどの薄板を切断

1.2mmステン板を5cm切ったらダメになった
10本入りで格安だったのである程度耐久性が無いのは覚悟していたがあまりにひどい
用途: 一般鋼材、アルミ等切断 とあったのにこれでは使い物にならない

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、メーカーへと申し伝えさせて頂きます。
尚、HSシリーズの商品はステンレス切断には適しておりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする