CLD-4750TCP 回転台 TRUSCO 37426453

CLD-4750TCP 回転台 TRUSCO 37426453
CLD-4750TCP 回転台 TRUSCO 37426453

回転台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード37426453品番CLD-4750TCP
参考基準価格(税別)¥22,130販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。

耐荷重(kg)30荷台寸法(mm)500×470床面高さ(mm)95質量(kg)6.5適合ULRT型、CLM型トラスコ品番240-9607荷台寸法(幅)(mm)470特性帯電防止荷台寸法(奥行)(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする