コフロック
大流量用流量計 ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
最大流量(L/min)
400
1000
400
700
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37432981
品番
RK2000VD-S-6-400
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途
サンプリング装置に。
プラントラインに。
最大流量(L/min)
400
測定流体
空気
トラスコ品番
459-0201
質量(kg)
2.55
接続部のサイズ
Rc3/4
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±5%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.7