コフロック
流量計 精密ニードルバルブ付
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
最大流量(L/min)
5.0
0.5
1.0
5.0
10.0
50.0
100.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37433164
品番
RK1200-B-2-5
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途
環境計測機器に。
一般分析機器に。
最大流量(L/min)
5.0
測定流体
空気
トラスコ品番
458-9955
全長(mm)
150
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
398
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5