ASB-32T エアソー(専用エアソーブレード) ベッセル 37433602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアソー(専用エアソーブレード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
山数32
内容量1箱(10本)注文コード37433602品番ASB-32T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
用途
シートメタルなどの薄板切断
刃の種別薄刃山数32質量(g)3トラスコ品番276-8895

商品説明動画

Air saw
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする