曜日別特売
GT-NT05R スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ) ベッセル 37433742

スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
切断能力(mm)(ABS樹脂)2.5
内容量1台注文コード37433742品番GT-NT05R
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。

用途
ABS樹脂用。
切断能力(mm)(ABS樹脂)2.5加圧力(N)196空気消費量(cm3/回)47使用空気圧力(MPa)0.4~0.5取付穴(A×B)20×45質量(g)325トラスコ品番465-0778寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×75.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする