アズピュア導電性PVCシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37434862 品番1-5115-01
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,836
販売価格(税別)
47,124

PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。

長さ(m)30 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.3 グリッド 表面抵抗値(Ω)表/105、裏/ 1010〜1012 用途静電気の問題が想定される簡易隔壁・カーテンとして利用できます。 トラスコ品番455-1630 質量(kg)13 アズワン品番1-5115-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:545

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする