S-101-C 静電気対策クッションマット アキレス 37434905

静電気対策クッションマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)16
幅×長さ(mm)473×618
内容量1箱(5枚)注文コード37434905品番S-101-C
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

適度なクッション性で足疲労を軽減します。
ハイレベルな静電気対策性能を持っています。

用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に。幅×長さ(mm)473×618厚さ(mm)16グレー接地抵抗(Ω)5×109(JIS A1454に準拠)トラスコ品番270-1588質量(g/枚)1.6
注意
※安定した導電性能を確保するためには、接地された導電性床材上にてご使用ください。
※アース線は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする