※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
ベージュ
グリーン
グレー
アイボリー
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37434932
品番
SKY-50-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,000
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
用途
半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
色
ベージュ
接地抵抗(Ω)
1×10
6
≦R≦1×10
8
(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
トラスコ品番
455-7344
質量(kg)
18
注意
※付属のアース線を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540