曜日別特売
V05-00-64-2 ドライバービット 近江精機 37436506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)64
先端サイズNo.00
トラスコ品番323-1941
内容量1袋(10本)注文コード37436506品番V05-00-64-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。全長(mm)64トラスコ品番323-1941質量(g)46先端サイズNo.00軸径(Φmm)4種類段付適合機種メーカー日東工器(デルボ)。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする