曜日別特売
V05-1-44-3 ドライバービット 近江精機 37436542

ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)44
先端サイズNo.1
トラスコ品番323-1984
内容量1袋(10本)注文コード37436542品番V05-1-44-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。全長(mm)44トラスコ品番323-1984質量(g)34先端サイズNo.1軸径(Φmm)4種類段付適合機種メーカー日東工器(デルボ)。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする