曜日別特売

交換用ウエハー吸引チップ X用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(mm)37
幅(mm)15
内容量1個注文コード37437574品番NO.95
参考基準価格(税別)¥6,940販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

低パーティクルで、導電性に優れています。

用途ウエハーハンドリング。適合(ウェハー寸法)5インチ幅(mm)15チップ長さ(mm)32全長(mm)37質量(g)1.3厚さ(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする