フロロメカニック
交換用ウエハー吸引チップ Y用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
95
82
89
95
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37437601
品番
NO.92
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
低パーティクルで、導電性に優れています。
用途
ウエハーハンドリング。
適合
(ウェハー寸法)8インチ
幅(mm)
32
チップ長さ(mm)
39
全長(mm)
95
質量(g)
4.2
厚さ(mm)
3