曜日別特売
PH-1 ハンディスネーク カンツール 37438256

 

PH-1 ハンディスネーク カンツール 37438256
PH-1 ハンディスネーク カンツール 37438256

ハンディスネーク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番404-6030
内容量1台注文コード37438256品番PH-1
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。
小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。

用途
排水管などの詰まり掃除に。
一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。
パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50有効距離(m)4寸法幅200×奥行200×高さ330mm質量(kg)1.7付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/6×5)トラスコ品番404-6030動力手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする