1108886 クイックフィラー 垂直 8.60Z ヘンケル 37439071

クイックフィラー 垂直 8.60Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(243g)注文コード37439071品番1108886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

コンクリートの欠け、ひび割れ(垂直面)の補修に最適です。
垂れ落ちしにくく、くぼみになりにくい補修剤です。
300mlカートリッジガンで使用可能です。

用途
コンクリート垂直面の補修
コンクリート・ブロック・レンガ・石・木・鉄用。
トラスコ品番393-9723質量(g)464硬化時間(時間)(25℃)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量243g毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする