PW-10 ノードバック 耐磨耗剤 PW 10kg ヘンケル 37439096

ノードバック 耐磨耗剤 PW 10kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1缶(10kg)注文コード37439096品番PW-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,000

腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。

特性耐摩耗硬化時間(時間)(25℃)6トラスコ品番453-7904質量(kg)21耐熱温度(℃)121危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10kg毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする