ユー・イー・エス
ココバイオ ロングM(連結タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(2巻)
注文コード
37440532
品番
GC-LG-36M
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。
必要な長さにちぎって使えて便利です。
用途
オイル用。
対応
オイル
トラスコ品番
335-1149
幅(mm)
140
厚さ(mm)
15
質量(kg)
1.5/巻
サイズ
140×170mm×36連結
長さ(m)
6.1
吸収量
16L/巻
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。