曜日別特売
K120 ミナキーパー 酒井化学工業 37440891

 

K120 ミナキーパー 酒井化学工業 37440891
K120 ミナキーパー 酒井化学工業 37440891
K120 ミナキーパー 酒井化学工業 37440891
K120 ミナキーパー 酒井化学工業 37440891

ミナキーパー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(25本)
厚さ(mm)75
内容量1箱(25本)注文コード37440891品番K120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

発泡製のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。
より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。
使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。

用途
H鋼、ポール等の安全対策。
材質発泡PE幅(mm)75~120長さ(m)1.7厚さ(mm)75トラスコ品番175-9353種別巻きタイプ質量(g)240RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37440907
2018-09-20
用途: 和室の柱の養生
建設業・工事業

和室の養生用に購入しました。初めて使うので取ったあとに跡がのこらないかなどはまだわかりませんが、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする