曜日別特売
29-0101 避難用ロープはしご 高木綱業 37441171

 

29-0101 避難用ロープはしご 高木綱業 37441171
29-0101 避難用ロープはしご 高木綱業 37441171

避難用ロープはしご

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
内容量1個注文コード37441171品番29-0101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。

幅(mm)350長さ(m)5ロープ径(Φmm)12取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用質量(kg)4.3耐荷重(kg)150トラスコ品番461-4798踏ざん間隔(mm)420
注意
※消防認可品ではありません。
※避難用ロープはしごのため、上りには向いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37441171
2024-02-09
用途: 現場での作業

フックが他のメーカーより使いやすいと思ったので購入しました

対象商品 : 37441171
2018-03-30
用途: 脚立を置くスペースがないところで使用
松岡建設株式会社建設業・工事業

安心して使うことが出来ました。
作業がやりやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37441171
2017-12-11
用途: 災害時用の備品購入
Weライズ株式会社不動産業

丈夫で使いやすく満足しております。
保管用に、専用の袋や箱があるとより良いと思います。

対象商品 : 37441171
2015-02-12
用途: ダクト内の点検
建設業・工事業

役にたちました。 
今回はあまり高い所の使用ではなかったのでもう少し短めのがあれば値段も抑えられたのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする