曜日別特売
NPG-100SUE-1 緩衡器付キャスターポルテ ユーエイキャスター 37441257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩衡器付キャスターポルテ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)10
車輪幅(mm)28
内容量1個注文コード37441257品番NPG-100SUE-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。
走行時の振動共に騒音の発生を防止します。
帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)10取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)165~140材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、自在式トラスコ品番342-2046質量(g)860車輪幅(mm)28金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58旋回半径(mm)85~110ストッパーなし偏芯E(mm)35~59特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)
注意
※設定荷重は振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする