京町産業車輌
ダクタイル製金具付ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
150
200
250
車輪径D(Φmm)
100
100
150
200
250
許容荷重(kg)
190
190
335
475
630
取付高(mm)
152
152
211
256
314
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37441774
品番
FU-100
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
130×63
取付ピッチ(mm)
101
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ウレタンゴム
仕様
固定式
トラスコ品番
458-4228
質量(kg)
1.6
許容荷重(kg)
190
車輪幅(mm)
32
取付座A×B(mm)
130×63
ストッパー
なし
取付高H(mm)
152
取付穴径P(mm)
10
車輪径D(Φmm)
100
特性
静音、耐油性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。