FHJ-130X50 鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ 京町産業車輌 37441826

鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
許容荷重(kg)400
取付高(mm)185
車輪幅(mm)50
内容量1個注文コード37441826品番FHJ-130X50
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。

車輪径(Φmm)130許容荷重(kg)400取付座(mm)135×135取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)185材質(車輪)ウレタンゴム仕様自在式トラスコ品番458-3931質量(kg)5.1車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)13特性静音、耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする