京町産業車輌
鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
300
100
130
150
200
250
300
許容荷重(kg)
1600
250
400
840
560
710
850
900
1060
1100
1600
1440
取付高(mm)
369
140
185
216
211
255
314
327
369
車輪幅(mm)
100
50
100
65
75
90
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37441914
品番
FHJ-300X100
参考基準価格(税別)
¥151,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(kg)
1600
取付座(mm)
205×205
取付ピッチ(mm)
175×175
取付高(mm)
369
材質(車輪)
ウレタンゴム
仕様
自在式
トラスコ品番
458-4023
質量(kg)
30.6
車輪幅(mm)
100
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
14
特性
静音、耐油性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません