曜日別特売
FHJ-300X90 鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ 京町産業車輌 37441923

鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)300
許容荷重(kg)1440
取付高(mm)369
車輪幅(mm)90
内容量1個注文コード37441923品番FHJ-300X90
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。

車輪径(Φmm)300許容荷重(kg)1440取付座(mm)201×201取付ピッチ(mm)155×155取付高(mm)369材質(車輪)ウレタンゴム仕様自在式トラスコ品番458-4031質量(kg)27.3車輪幅(mm)90ストッパーなし取付穴径P(mm)14特性静音、耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする