京町産業車輌
鋳物製金具付ゴム車輪(幅広)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
130
150
200
250
300
取付高(mm)
216
140
185
216
211
255
314
327
369
許容荷重(kg)
310
130
170
520
250
310
365
390
460
560
600
車輪幅(mm)
75
50
100
65
75
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37442011
品番
AHU-150X75
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
310
取付座(mm)
165×110
取付ピッチ(mm)
125×50
取付高(mm)
216
材質(車輪)
ゴム
仕様
固定式
トラスコ品番
458-3671
荷重種別
重荷重
質量(kg)
5.8
車輪幅(mm)
75
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません