AHJ-150X65 鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広) 京町産業車輌 37442115

鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(kg)250
取付高(mm)211
内容量1個注文コード37442115品番AHJ-150X65
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。

車輪径(Φmm)150取付座(mm)139×139取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)211材質(車輪)ゴムトラスコ品番458-3540仕様自在式荷重種別重荷重型式自在式質量(kg)6.8許容荷重(kg)250車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)139×139ストッパーなし取付高H(mm)210軸径d(Φmm)25偏心E(mm)45取付穴径P(mm)13金具高さH(mm)135取付座厚さt(mm)15取付ピッチX×Y(mm)102×102車輪径D(Φmm)150特性静音取付穴径(mm)13キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪取付幅B(mm)75車輪タイプ単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする