車輪径(Φmm)150取付座(mm)154×154取付ピッチ(mm)115×115取付高(mm)216材質(車輪)ゴムトラスコ品番458-3558仕様自在式荷重種別重荷重型式自在式質量(kg)7.9許容荷重(kg)310車輪幅(mm)75取付座A×B(mm)154×154ストッパーなし取付高H(mm)215軸径d(Φmm)25偏心E(mm)50取付穴径P(mm)13金具高さH(mm)140取付座厚さt(mm)14取付ピッチX×Y(mm)115×115車輪径D(Φmm)150特性静音取付穴径(mm)13キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪取付幅B(mm)84車輪タイプ単輪