曜日別特売
508-S 低圧ゴム手袋 渡部工業 37442833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧ゴム手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード37442833品番508-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

絶縁性に優れています。

用途
低圧配電線路の活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品トラスコ品番429-9591厚さ(mm)1.1質量(g)140適合規格T8112入数(双)1試験電圧(V/1分)3000V
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする