曜日別特売
YS-PW2L ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野 37443296

 

YS-PW2L ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野 37443296
YS-PW2L ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野 37443296
YS-PW2L ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野 37443296
YS-PW2L ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野 37443296
YS-PW2L ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野 37443296
YS-PW2L ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野 37443296
YS-PW2L ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野 37443296
YS-PW2L ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野 37443296

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード37443296品番YS-PW2L
参考基準価格(税別)¥22,340販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。
通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。

用途
鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
オレンジサイズLウエスト(cm)90ヒップ(cm)108股下(cm)74質量(g)480トラスコ品番384-5630種別ズボン材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)温度範囲(℃)(耐熱)-60~250機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※塩素系,過酸化水素系の漂白剤は使用しない。
※日陰干しする。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39579872
2019-08-27
用途: 金属加熱高温作業時の耐熱服

軽量で通気性が良く、選択も可能なため、
疲労が少なく、作業者からの評判が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする