新和興業
3M ガラスフィルムナノ80S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(mm)
1016
1016
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37443691
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。
紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途
冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。
ガラスの飛散防止に。
トラスコ品番
457-8813
幅(mm)
1016
厚さ(mm)
0.077
質量(kg)
1
色
透明
長さ(m)
1.8
透過率(%)
(日射)52
紫外線透過率
1%以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません