曜日別特売
VAL6-PH(60HZ) 赤外線オイルヒーター VAL6PH 静岡製機 37445353

 

VAL6-PH(60HZ) 赤外線オイルヒーター VAL6PH 静岡製機 37445353
VAL6-PH(60HZ) 赤外線オイルヒーター VAL6PH 静岡製機 37445353
VAL6-PH(60HZ) 赤外線オイルヒーター VAL6PH 静岡製機 37445353
VAL6-PH(60HZ) 赤外線オイルヒーター VAL6PH 静岡製機 37445353
VAL6-PH(60HZ) 赤外線オイルヒーター VAL6PH 静岡製機 37445353

赤外線オイルヒーター VAL6PH

商品レビューを投稿する
地域運賃車上渡し
トラスコ品番459-9446
内容量1台注文コード37445353品番VAL6-PH(60HZ)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥113,190
販売価格(税別)
102,900

60dBの静音設計です。
持ち運びに便利な取っ手付です。
ワイドな放熱部と安全ガード付です。

タンク容量(L)10トラスコ品番459-9446質量(kg)15電源単相100V燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587発熱量(kW[kcal/h])13/h燃焼持続時間(h)7
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする