ナショナルマリン
ナショナル 丸型くみたてそう 消防用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
3000
500
1000
1500
2200
3000
5000
10000
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37445764
品番
T-SE3000
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工により気密構造に優れています。
用途
貯水用。
容量(L)
3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×2000×940
使用温度範囲
-20~60℃
質量(kg)
28
トラスコ品番
463-3521
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950