ダイキ
防災用爪つきジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
110
130
103
110
115
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37445992
品番
DHS-2.5E
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
爪荷重(t)
2.5
頭部荷重(t)
5
爪最低位(mm)
19
爪幅(mm)
50
爪長さ(mm)
60
質量(kg)
11
付属品
専用収納ケース
仕様
ハンドルレバー回転式、防災専用色
トラスコ品番
461-8513
ストローク(mm)
110
爪最低位置(t)
19
本体高さ(mm)
235
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません