DHS-3.5E 防災用爪つきジャッキ ダイキ 37446017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHS-3.5E 防災用爪つきジャッキ ダイキ 37446017
DHS-3.5E 防災用爪つきジャッキ ダイキ 37446017
DHS-3.5E 防災用爪つきジャッキ ダイキ 37446017
DHS-3.5E 防災用爪つきジャッキ ダイキ 37446017

防災用爪つきジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)115
内容量1台注文コード37446017品番DHS-3.5E
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。

爪荷重(t)3.5頭部荷重(t)7爪最低位(mm)22爪幅(mm)50爪長さ(mm)60質量(kg)14付属品専用収納ケース仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色トラスコ品番461-8530ストローク(mm)115爪最低位置(t)22本体高さ(mm)238
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする