バイタル工業
チェンブロック VP5シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
定格荷重(t)
1.5
0.5
1.0
1.5
2
3
5
揚程(m)
2.5
2.5
3
質量(kg)
13.5
8.3
11.3
13.5
21
22
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37446385
品番
VP5-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
定格荷重(t)
1.5
揚程(m)
2.5
チェーン長(m)
(ハンド・ロードチェーン)2.5
材質(チェーン)
ロードチェーン:特殊合金鋼
フック間最短距離(mm)
340
質量(kg)
13.5
トラスコ品番
464-2007
手引力(N)
333
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません