ジャパンペール
ステンレスペール缶 BT-20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
37449395
品番
98411-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
オープン缶ステンレス製20L
モノタロウ
¥
16,980
¥
18,678
税込
用途
臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。
容量(L)
20
仕様
オープンバンドタイプ
トラスコ品番
460-1513
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.86
色
金属色
高さ(mm)
367
内径(Φmm)
286
積載荷重(kg)
約200
板厚(mm)
0.4
注意
※保管は屋内で行って下さい。
※基本的には固体用容器です。
※バンド、耳(イヤー)、取っ手はステンレスではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません