スイコー
KH型容器用蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
適合
K-120用
K-120用
KH-150用
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37450357
品番
K-120F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合
K-120用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
815×610×40
トラスコ品番
456-8991
質量(kg)
2.3
外寸法・幅(mm)
815
外寸法・高さ(mm)
40
外寸法・奥行(mm)
610
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません