※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイライト
薬品・食品用タンク(N型)用フタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
37450366
品番
N100FU
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中央部分に握り手を付けています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
441×441×35
トラスコ品番
464-9052
質量(g)
280
外寸法・幅(mm)
441
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
441
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません