T300FU T型丸槽(ポリエチレン製)用フタ ダイライト 37450506

T型丸槽(ポリエチレン製)用フタ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合T300、T300F
内容量1個注文コード37450506品番T300FU
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合T300、T300F外寸(幅×奥行×高さ)(mm)881×881×117ブルートラスコ品番464-9486質量(kg)2.3外径(mm)880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37450497
2021-07-29
用途: 井戸の蓋
教育・研究機関

井戸の蓋でサイズがぴったりです。井戸に枯葉や虫などが入るのを防いでくれます

対象商品 : 37450497
2015-04-15
用途: 洗濯カートに使用

丸型洗濯カートに使用してますが、希望のサイズが無く大きいですがこの商品を選択しました。
取っ手があればよかったのですが

対象商品 : 37450497
2020-06-18
用途: T型丸槽に使用
その他業種

長年T型丸槽のフタを探していました。密閉になれば良かったのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 37450515
2017-05-28
用途: 蓋が割れてしまいましたので蓋だけ購入しましたがストッパーが止められない。
卸売・小売業

本体をやすりで削って止まるようにしましたが結構時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする