KD-020 コーカン ステンレスドラム缶クローズド JFE 37451084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KD-020 コーカン ステンレスドラム缶クローズド JFE 37451084
KD-020 コーカン ステンレスドラム缶クローズド JFE 37451084

コーカン ステンレスドラム缶クローズド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶容量(L)20注文コード37451084品番KD-020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。

用途液体の保管・運搬用。仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3高さ(mm)350容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.6トラスコ品番291-9061

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする