曜日別特売
CLKQPKC50TF-200RBH C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TF) SMC 37452187

※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TF)CLKQPKC50TF-200RBH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クランプ位置・クランプアームなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クランプ位置(mm)
(H) HIGHタイプ(70mm)
クランプアーム
(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
注文コード
37452187
品番
CLKQPKC50TF-200RBH
参考基準価格(税別)¥122,380販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
クランプ位置(mm)
(H) HIGHタイプ(70mm)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ロック
(L) クランプ側ロック付
磁石内蔵有無
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TF) G
取付面位置
(C) ポートと平行する側(上部から見て)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする