中興化成工業
スパゲッティチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1個
1本
外径(Φmm)
1.46
0.76
0.84
0.92
1.06
1.18
1.46
1.56
1.67
1.79
1.95
5.44
6.00
6.66
7.40
8.19
9.10
内径(Φmm)
0.86
0.3
0.38
0.46
0.56
0.68
0.86
0.96
1.07
1.19
1.35
4.72
5.28
5.94
6.68
7.47
8.38
内径×外径(Φmm)
0.86×1.46
0.30×0.76
0.38×0.84
0.46×0.92
0.56×1.06
0.68×1.18
0.86×1.46
0.96×1.56
1.07×1.67
1.19×1.79
1.35×1.95
4.72×5.44
5.28×6.00
5.94×6.66
6.68×7.40
7.47×8.19
8.38×9.10
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37452213
品番
AWG-20
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
酸・アルカリなどの薬品移送。
自動車部品。
半導体製造装置。
内径×外径(Φmm)
0.86×1.46
長さ(m)
10
材質
フッ素樹脂(PTFE)
適合流体
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
肉厚(mm)
0.3
トラスコ品番
430-5451
色
半透明(有色含む)
質量(g)
24
内径(Φmm)
0.86
使用温度範囲
-50~260℃
使用圧力(MPa)
2.28
外径(Φmm)
1.46