SJB-25 耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興 37452371

耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)33
内径(Φmm)25
内径×外径(Φmm)25×33
内容量1巻(20m)注文コード37452371品番SJB-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。

用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20トラスコ品番731-0463材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー質量(kg)9.32透明(有色含む)内径(Φmm)25使用温度範囲-20~70℃使用圧力(MPa)0~0.6内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする