曜日別特売
111 ピペットチップ QSP 37452414

111 ピペットチップ QSP 37452414
111 ピペットチップ QSP 37452414

ピペットチップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1000本)
分注範囲(μL)200.0~1000
内容量1袋(1000本)注文コード37452414品番111
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PP(ポリプロピレン)分注範囲(μL)200.0~1000適合LP-1000トラスコ品番456-5835質量(g/本)4.5アズワン品番62-7022-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37452396
2013-10-21
用途: 蛋白質溶液の微量分注

高濃度の蛋白質溶液や粘性のある水溶液の1マイクロリットル前後の微量分注に用いています。
分注後チップ内に液残りが無く、液切れが良いため安心して使用できます。継続して購入する
予定です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする