曜日別特売
100D 卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナーDシリーズ カイジョー 37453017

卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナーDシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
槽内寸法(mm)幅×奥行×高さ/226×188×100
容量(L)(洗浄槽)3.9
内容量1台注文コード37453017品番100D
参考基準価格(税別)¥172,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

電波法型式指定取得済みです。
ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。

用途
理化学機器。
医療用具。
発振周波数(kHz)38容量(L)(洗浄槽)3.9トラスコ品番457-5750質量(kg)4.3電源(V)単相100槽内寸法(mm)幅×奥行×高さ/226×188×100コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×209×234消費電力(VA)180タイマー設定0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式)高周波出力(W)55アズワン品番1-8802-04バルブ(排水)1/2インチバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37453026
2016-07-18
用途: 3Dプリンティングのサポート材除去

Stratasys Dimensionのサポート材の溶解に使用しています.しっかり機能していると思います.欲を言えば連続稼働時間(99分)が更に長くなると便利かなと思います.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする