アキレス
セイデンクリスタル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
厚さ(mm)
0.3
0.3
0.5
1
0.1
長さ(m)
30
30
20
10
50
幅(mm)
1370
1370
1830
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37453376
品番
SED-CR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率10
10
Ω(JIS K-6911)
消防法施行令第4条の3に適合
防炎2級(JIS A-1322)
酸素指数26以上(JIS K-7201)
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
トラスコ品番
410-3301
質量(kg)
18
色
透明
表面抵抗値(Ω)
10
10
~10
11
(JIS K-6911)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※透明性は経時変化で劣化することがあります。ご使用の状況でお早めにお取替え下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37453376
SED-CR2
06393983
SED-CR2
セイデンクリスタル
アキレス
1本
¥
64,980
税込
¥
71,478
注文コードが変更になりました