曜日別特売
JX-3030 100V 高効率型電動バキュームクリーナ 三立機器 37455171

高効率型電動バキュームクリーナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
タンク容量(L)30
集塵容量(L)15
吸水量(L)11
内容量1台注文コード37455171品番JX-3030 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。
耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。
液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。
台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。

タンク容量(L)30集塵容量(L)15吸水量(L)11吸込仕事率(W)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790質量(kg)18仕様乾湿両用トラスコ品番303-5751消費電力(W)1100電源単相100V騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9最大真空圧(kPa)29.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37455171JX-3030 100V08596402JX-3030JX-3030 100V 高効率工業用真空掃除機 三立機器 08596402高効率工業用真空掃除機三立機器1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする