曜日別特売
CLM2G25-200-D CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2G25) SMC 37455486

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2G25)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37455486
品番
CLM2G25-200-D
参考基準価格(税別)¥37,680販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
200
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする