サンキン
メドーマルク ステンレス製ゲートポストタイタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
ポール径(Φmm)
76.3
101.6
60.5
76.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37456167
品番
SP2-8
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ポストタイプの車止めです。
仕様
埋込式
トラスコ品番
459-4665
質量(kg)
4
色
シルバー
高さ(mm)
(地上高さ)850
タイプ
両フック付
ポール径(Φmm)
76.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません